パッキン 150 10kのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
415件の「パッキン 150 10k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「epdmゴム パッキン」、「10k-50a パッキン」、「パッキン 10k 65a」などの商品も取り扱っております。
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質 EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格 10K 寸法t(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。 厚さ(mm) 3
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ 7 0505
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 3 タイプ JIS10K 使用圧力 10K 最高使用温度(℃) 100 呼び圧力 10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm) 3 仕様 JIS10K仕様 材質 :EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性 耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 100
1箱(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~100 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 10K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) JIS規格 K6380(AAD6040) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm) 3 材質 天然ゴム 最高使用圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 70 呼び圧力 10K
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS10K 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 フランジ 規格 JIS 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 50 呼び圧力 10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K仕様 特性 耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~120 最高使用圧力(MPa) 0.98 呼び圧力 10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質 ゴム、PTFE 厚さ(mm) リブ部:5、リブ部以外:3 使用温度範囲(℃) -40~150 最高使用圧力(MPa) 2 フランジタイプ 全面座 特性 弾性、耐食性
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)